カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(33)
- CKD(32)
- ダイハツ(32)
- 高田ベッド製作所(25)
- MAZDA(マツダ)(24)
- メディアカバーマーケット(23)
- 水本機械製作所(14)
- ヤンマー(14)
- ワルター(14)
- トヨタ(14)
- スバル(12)
- ミツビシ(12)
- ホンダ(10)
- KTC(8)
- 三菱ふそう(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- エスコ(6)
- タンガロイ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b-27-6」の検索結果
特価

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥949~税込¥1,044~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気コイル径(mm)28
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気コイル径(mm)24
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥2,398~税込¥2,638~1袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)31コイル長(mm)350
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-27)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-06B
SMC¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
MD Series(MDBB63-27Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)27クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B32-27TZ)
SMC¥6,298税込¥6,9281個30日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)27作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥8,798税込¥9,6781個30日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥8,998税込¥9,8981個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし