カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • エスコ(8)
  • テンパール工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オーム電機(1)
  • KTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-2ea 30a」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプ SMC

    VZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
    接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8質量(g)199ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~1.0ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
  • VZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプ SMC

    VZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    14日以内出荷
    小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
    接続口径Rc1/8押しボタン:赤質量(g)199ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ