カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ミツビシ(57)
- CKD(33)
- トレード(20)
- 三菱ふそう(11)
- NACHI(不二越)(10)
- 椿本チエイン(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- KTC(5)
- オーツカ光学(4)
- 日東工業(4)
- HAKKO(白光)(4)
- P・O・Pプロダクツ(4)
- TRUSCO(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- 河村電器産業(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- ホンダ(2)
- ユニカ(2)
- ブランドをもっと見る
「b-358」の検索結果
特価

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-358Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)358クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2B1
SMC¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-358Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)358クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-358Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)358クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc