カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(772)
  • メカニカル部品(136)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,043)
  • KANA(片山チエン)(814)
  • MAZDA(マツダ)(757)
  • ミツビシ(624)
  • BIGM(丸山製作所)(286)
  • ホンダ(263)
  • 大阪魂(243)
  • エスコ(150)
  • トヨタ(131)
  • トレード(100)
  • ニッサン(92)
  • 三木プーリ(85)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(84)
  • NSK(日本精工)(72)
  • 住友重機械工業(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • NTN(エヌティーエヌ)(65)
  • CKD(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-36」の検索結果

関連キーワード
960件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズB10 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB10SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ Series(CQ2B40) SMCCQ Series(CQ2B40)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~)SMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
V Series(VM130) SMCV Series(VM130)SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
V Series(VM220) SMCV Series(VM220)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から11日以内出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B32~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B32~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2B50-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-20SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2B50) SMCCQ Series(CQ2B50)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット SMCインラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセットSMC
489税込538
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
V Series(VM120) SMCV Series(VM120)SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
2,698税込2,968
1袋(1個)
3日以内出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
1,398税込1,538
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CA Series(CA2B63) SMCCA Series(CA2B63)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB8 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB8SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2B32-50 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-50SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ (MGQL25-3~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL25-3~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B50-15 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-15SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ Series(CQ2B20) SMCCQ Series(CQ2B20)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-10DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-10DZ)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-40 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-40SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-5DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-5DZ)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2B100) SMCCQ Series(CQ2B100)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...