カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(294)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(1,979)
  • 高田ベッド製作所(801)
  • KANA(片山チエン)(709)
  • ミツビシ(556)
  • ホンダ(265)
  • BIGM(丸山製作所)(257)
  • トレード(222)
  • NSK(日本精工)(117)
  • 廣杉計器(111)
  • エスコ(101)
  • ニッサン(91)
  • 住友重機械工業(85)
  • 三菱電機(84)
  • NTN(エヌティーエヌ)(83)
  • CKD(75)
  • トヨタ(71)
  • 三菱ふそう(63)
  • スバル(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-43」の検索結果

関連キーワード
324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
1,498税込1,648
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC(1件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ5
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気ボディサイズ直接配管形取付姿勢自由
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
CQ Series(CQ2B50) SMCCQ Series(CQ2B50)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット SMCインラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセットSMC
559税込615
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
1,198税込1,318
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
2,898税込3,188
1袋(1個)
3日以内出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
作動方式複動
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)SMC
5,898税込6,488
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
7,298税込8,028
1個
19日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ Series(CQ2B32) SMCCQ Series(CQ2B32)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DZ~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CQ Series(CQ2B63) SMCCQ Series(CQ2B63)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DMZ~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1501) SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1501)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMCXSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B80-4) SMCCD Series(CDA2B80-4)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B25R SMC薄形シリンダ CDQ2B25RSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2B25) SMCCQ Series(CQ2B25)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
IZT43-B - ノズル用ブラケット SMCIZT43-B - ノズル用ブラケットSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
関連キーワード
lb-47特集