カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(227)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(1,604)
- ホンダ(1,167)
- KANA(片山チエン)(653)
- ミツビシ(447)
- トレード(227)
- 高田ベッド製作所(216)
- BIGM(丸山製作所)(204)
- 三木プーリ(128)
- エスコ(86)
- トヨタ(83)
- 大阪魂(68)
- NSK(日本精工)(61)
- CKD(61)
- NTN(エヌティーエヌ)(57)
- KITZ(キッツ)(51)
- 東海キャスター(50)
- ニッサン(47)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b-46」の検索結果
特価

薄形シリンダ CDQ2B63-46
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)46作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥529税込¥5821個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-46~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-46~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-46Z)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷ストローク(mm)46クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-46Z)
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ストローク(mm)46クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-46DZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷ストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-46DMZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-46DZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷ストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-46DZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷ストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-46DMZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下