カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ダイハツ(64)
- トヨタ(54)
- スバル(47)
- ミツビシ(35)
- CKD(28)
- MAZDA(マツダ)(28)
- ホンダ(26)
- 日東工業(25)
- トレード(11)
- HAKKO(白光)(10)
- TRUSCO(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 椿本チエイン(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- エスコ(5)
- 三菱電機(5)
- ノーブランド(4)
- 萩原(4)
- ブランドをもっと見る
「b-514」の検索結果

プロセスバルブ (VNB5~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514B)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個20日以内出荷型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514C)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22ポート数2材質(シール)(C) EPRシール定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514B)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個20日以内出荷型式VNC5ねじの種類(-) Rc使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB514AS
SMC¥77,980税込¥85,7781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1 1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)作動方式パイロット式ねじの種類Rc
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514A)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514BS)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個20日以内出荷型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514AS)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個20日以内出荷型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-51~)
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有