カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(33)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- MAZDA(マツダ)(97)
- YAMAZEN(山善)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(9)
- カワグレ(21)
- ナンシン(9)
- ニッサン(5)
- ビット・トレード・ワン(4)
- ホーザン(3)
- ミヤコ自動車(2)
- メディアカバーマーケット(88)
- リス(2)
- 協育歯車(6)
- 吉年(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-56-b」の検索結果
特価

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS40B
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-56AZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)56クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC1B01
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC2B01
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-56DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)56作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵