カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ミツビシ(96)
- CKD(22)
- MAZDA(マツダ)(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- イマオコーポレーション(7)
- ホンダ(4)
- サンポール(4)
- トヨタ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- omron(オムロン)(3)
- エスコ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ナカバヤシ(2)
- 水本機械製作所(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イトーキ(2)
- 佐文工業所(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-7-42」の検索結果

パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q42
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y5-10S6N42)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(2) 2連配線方式(S) 配列指定
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S6V42
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12連数(2) 2連取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(V) CC-Link対応取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
S Series(SS5Y7-10S6F42)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモンユニット数(2) 2連
薄形シリンダ CDQ2B63-42
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)42磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵