カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • ニッサン(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • 北川鉄工所(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • 三商(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
  • KSフィルター(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-76n」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドユニット (CDPX2N15-50~) SMC

    スライドユニット (CDPX2N15-50~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • スライドユニット (CDPX2N15-2~) SMC

    スライドユニット (CDPX2N15-2~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • スライドユニット (CDPX2N15-75~) SMC

    スライドユニット (CDPX2N15-75~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N25) SMC

    CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N25)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N15) SMC

    CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N15)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • スライドユニット CDPX2N SMC

    スライドユニット CDPX2N

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    作動方式複動片ロッド
  • スライドユニット (CDPX2N15-1~) SMC

    スライドユニット (CDPX2N15-1~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • スライドユニット (CDPX2N10~) SMC

    スライドユニット (CDPX2N10~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • スライドユニット (CDBX2N25-1~) SMC

    スライドユニット (CDBX2N25-1~)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • スライドユニット (CDBX2N10~) SMC

    スライドユニット (CDBX2N10~)

    SMC(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • スライドユニット (CDBX2N15-50~) SMC

    スライドユニット (CDBX2N15-50~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-76C) SMC

    C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-76C)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)76クッション(C) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
  • CD Series(CD85N16) SMC

    CD Series(CD85N16)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series SMC

    イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    23日以内出荷
    防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない
    用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応
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
"b-76n" SMC 【通販モノタロウ】