カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(56)
- MAZDA(マツダ)(36)
- ミツビシ(15)
- CKD(13)
- ALBA(アルバ)(12)
- 吉年(4)
- サカエ(3)
- Vesrah(3)
- トヨタ(3)
- KSフィルター(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スバル(2)
- 東洋技研(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- ダイハツ(2)
- ニッサン(2)
- ブランドをもっと見る
「b-97-4」の検索結果
特価

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-97DZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)97タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-97DZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)97タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-97Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)97クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-97Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)97クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし