カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(937)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(96)
  • コクヨ(16)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • EPCOS(13)
  • KITO(キトー)(10)
  • プラス[家具](8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • ダイナフロー(7)
  • 旭産業(点検窓)(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • ADAL(アダル)(4)
  • KTC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(542)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-q04」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
938件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV5Q21-08B4) SMCV Series(VV5Q21-08B4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-04B6) SMCV Series(VV5Q21-04B6)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-03B4) SMCV Series(VV5Q21-03B4)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q11-04B4) SMCV Series(VV5Q11-04B4)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q41-04B~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-04B~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q11-08B4) SMCV Series(VV5Q11-08B4)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q11-05B4) SMCV Series(VV5Q11-05B4)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-04B~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-04B~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-04B8) SMCV Series(VV5Q21-04B8)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-04B4) SMCV Series(VV5Q21-04B4)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q11-04B6) SMCV Series(VV5Q11-04B6)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-04B6~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-04B6~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
CM Series(CM2QB40) SMCCM Series(CM2QB40)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2QB40) SMCCD Series(CDM2QB40)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)SMC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
5ポートソレノイドバルブ SQ123 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ123SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQZ11 SMCVQZ11SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
V Series(VDW350) SMCV Series(VDW350)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQ213 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ213SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.3ボディ形式単体
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10SMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・背圧防止弁内蔵(オプション)
ポート数5
VQZ12 SMCVQZ12SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.11MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3使用流体空気
SS5Q13-04 SMCSS5Q13-04SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数4連
...