カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(703)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(827)
  • KANA(片山チエン)(808)
  • ミツビシ(455)
  • BIGM(丸山製作所)(265)
  • トレード(232)
  • 三菱ふそう(197)
  • 廣杉計器(195)
  • YAMAHA(ヤマハ)(167)
  • エスコ(160)
  • トヨタ(141)
  • CKD(102)
  • ニッサン(100)
  • 三木プーリ(99)
  • ノーブランド(94)
  • 三菱電機(88)
  • TRUSCO(65)
  • NSK(日本精工)(63)
  • ハンマーキャスター(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-42」の検索結果

760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から11日以内出荷
Z Series(ZS) SMCZ Series(ZS)SMC
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
1,498税込1,648
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
ガイド付薄形シリンダ (MGQ50-~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQ50-~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-30ZB) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-30ZB)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
薬液用バルブ (LVA4~) SMC薬液用バルブ (LVA4~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ5
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気ボディサイズ直接配管形取付姿勢自由
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ)流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500耐水圧(MPa)1.75
ガイド付薄形シリンダ (MGQ40-~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQ40-~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)関連資料カタログ
イオナイザ(バータイプ) IZS42 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS42SMC
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
ガイド付薄形シリンダ (MGQ80-~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQ80-~)SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
1,198税込1,318
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
CQ Series(CQ2B50) SMCCQ Series(CQ2B50)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6B) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6B)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット SMCインラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセットSMC
489税込538
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
2,798税込3,078
1袋(1個)
3日以内出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CA Series(CA2B63) SMCCA Series(CA2B63)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B32-50 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-50SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズB8 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB8SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8 SMCエアスライドテーブル/ロングストローク MXY8SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8BL) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8BL)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZG3) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZG3)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...