カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- CKD(28)
- MAZDA(マツダ)(362)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
- T&D(ティアンドデイ)(7)
- UDトラックス(51)
- カネソウ(16)
- カワグレ(9)
- トヨタ(27)
- ナカバヤシ(22)
- ニッサン(12)
- ハリケーン(14)
- ホンダ(29)
- 三菱ふそう(7)
- 三菱電機(7)
- 京セラ(10)
- 新明和工業(9)
- 椿本チエイン(9)
- ブランドをもっと見る
「b0501」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-501
SMC¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷ストローク(mm)501作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501B)
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-501Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)501形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA501B)
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷型式VNA5ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4ねじの種類(F) G弁形式(1) N.C.
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
プロセスバルブ (VNA5~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNB5~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
電空ハイレグ VY1シリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から15日以内出荷電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。パイロット方式内部パイロット形
VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1B00)
SMC¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8パイロット方式(0) 内部パイロット形
バルブ付エアシリンダ CVS1B
SMC¥53,980税込¥59,3781個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA50
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ5
クーラントバルブ (VNC5~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-501Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)501クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc