カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(155)
- 三菱ふそう(135)
- KANA(片山チエン)(54)
- CKD(32)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- ホンダ(24)
- 東海キャスター(20)
- ミツビシ(18)
- ヨコヅナ(16)
- 日本継手(旧:JFE継手)(16)
- 日東工業(14)
- ALBA(アルバ)(14)
- 宇佐美工業(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- エスコ(11)
- イマオコーポレーション(9)
- AFAM(アファム)(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- ブランドをもっと見る
「b098」の検索結果

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-98Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)98クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-98SZ)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)98ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-98Z
SMC¥9,498税込¥10,4481個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)98形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-98AZ)
SMC¥7,998税込¥8,7981個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)98形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-98DCM
SMC¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)98ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-9~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-9~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-98Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)98形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54ロッド先端金具(-) オプションなし