カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(572)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- コガネイ(1,604)
- トヨタ(934)
- ダイハツ(749)
- スバル(331)
- ホンダ(319)
- MAZDA(マツダ)(167)
- ハンマーキャスター(112)
- エスコ(72)
- メディアカバーマーケット(68)
- ユーエイキャスター(66)
- VISHAY(64)
- ナリカ(61)
- KANA(片山チエン)(55)
- ユニ・チャーム(48)
- Festo(48)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- CKD(43)
- 河村電器産業(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「b102」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1
SMC(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
プロセスバルブ (VNB10~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から16日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XB10)
SMC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z
SMC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
コンパクトスライド MXH2
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102B)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から12日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気
...