カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ホンダ(515)
- トヨタ(415)
- ダイハツ(329)
- スバル(152)
- ユニ・チャーム(70)
- MAZDA(マツダ)(63)
- VISHAY(49)
- ナリカ(41)
- エスコ(38)
- CKD(38)
- YAGEO(35)
- RS PRO(35)
- 三菱電機(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- KANA(片山チエン)(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(21)
- ハンマーキャスター(19)
- 高田ベッド製作所(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「b106」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1
SMC(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
コンパクトスライド MXH2
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XB10)
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z
SMC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-65Z)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-6ARZ)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷ストローク(mm)6作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10