カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(29)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(29)
  • ホンダ(17)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • ダイハツ(14)
  • シグマ光機(14)
  • P・O・Pプロダクツ(13)
  • トヨタ(11)
  • エスコ(9)
  • 椿本チエイン(7)
  • スバル(6)
  • 岩田製作所(5)
  • バンドー化学(4)
  • ハンマーキャスター(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • シロクマ(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • SPARKFUN(4)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b127」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDJ2YB16) SMCCD Series(CDJ2YB16)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-127DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-127DCMSMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)127ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-127DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-127DCSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)127ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-27DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-27DCMSMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-27DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-27DCSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CD85N20) SMCCD Series(CD85N20)SMC
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB12-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB12-~)SMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
AW Series(AW30-N02B) SMCAW Series(AW30-N02B)SMC
7,698税込8,468
1個
12日以内出荷
CD Series(CD85N16) SMCCD Series(CD85N16)SMC
5,298税込5,828
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
2,398税込2,638
1袋(1個)
3日以内出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-127Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-127ZSMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)127形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-127AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-127AZ)SMC
8,698税込9,568
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)127形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CD Series(CD85N25-1) SMCCD Series(CD85N25-1)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
25A Series(25A-CDQS) SMC25A Series(25A-CDQS)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-7~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-7~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)SMC
4,898税込5,388
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
その他(MY50-16~) SMCその他(MY50-16~)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-75DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-75DCMSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-75DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-75DC)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-75DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-75DCSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXB12 SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXB12SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB12) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB12)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B12 SMC薄形シリンダ CDQ2B12SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)SMC
7,498税込8,248
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-7 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-7SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(20-CDQSB) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(20-CDQSB)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド