カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 高田ベッド製作所(111)
  • MICROCHIP(80)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • トヨタ(40)
  • CKD(39)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(31)
  • ダイハツ(30)
  • ホンダ(23)
  • ヨコヅナ(23)
  • イトーキ(14)
  • ユーエイキャスター(13)
  • SWAGE-LINE(13)
  • NSK(日本精工)(12)
  • ヒサゴ(12)
  • エスコ(11)
  • 日東工業(9)
  • スバル(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b128」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
1,298税込1,428
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~)SMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
CD Series(CDA2B63-1) SMCCD Series(CDA2B63-1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
3ポジションシリンダ (RZQA32-2~) SMC3ポジションシリンダ (RZQA32-2~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BA80) SMCCD Series(CDG1BA80)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
CKG1B63-1 SMCCKG1B63-1SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロック付クランプシリンダ CLK2GA6 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA6SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-128Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-128Z)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)128クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DCSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS5Y7-M10SVA) SMCS Series(SS5Y7-M10SVA)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y7-M10SVAN) SMCS Series(SS5Y7-M10SVAN)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FN40) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FN40)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-128Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-128Z)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)128クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-128Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-128Z)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)128クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-128) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-128)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)128作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
S Series(SS5Y7-M11SQA) SMCS Series(SS5Y7-M11SQA)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
15,980税込17,578
1個
22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CD85N16) SMCCD Series(CD85N16)SMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B125) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B125)SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-280DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-280DCMZ)SMC
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)280磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS Series(CS1B200) SMCCS Series(CS1B200)SMC
81,980税込90,178
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
CS Series(CS2B125) SMCCS Series(CS2B125)SMC
31,980税込35,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B12-28 SMC薄形シリンダ CDQ2B12-28SMC
5,198税込5,718
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-280DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-280DCZ)SMC
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)280リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB25-~) SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB25-~)SMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CL1F8 SMCCL1F8SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1D80 SMCロックアップシリンダ CDL1D80SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-128BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-128BZ)SMC
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)128配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
979税込1,077
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDQSB1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDQSB1~)SMC
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12