カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- 三木プーリ(6)
- リューター(日本精密機械工作)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- スズキ(4)
- 椿本チエイン(3)
- トヨタ(3)
- ダイハツ(2)
- ニッサン(2)
- ABB(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イスカル(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b1311」の検索結果

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL
SMC¥2,298税込¥2,5281個20日以内出荷外部オール金属により耐環境性向上。溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能。六角レンチ取付による施工性向上。配管の自由度向上(360°回転可能)。取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)。※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応