カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AICA(アイカ工業)(3)
- CKD(19)
- MAZDA(マツダ)(26)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TRW(3)
- アルインコ(2)
- エスコ(2)
- スバル(8)
- ダイハツ(14)
- トヨタ(7)
- ナブテスコサービス(2)
- ネグロス電工(2)
- ラクテム(2)
- 三菱電機(5)
- 日東工業(2)
- 河村電器産業(9)
- 第一測範(4)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b206-2」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-6~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3B
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-6
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-625)
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)625作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-620
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷ストローク(mm)620作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-620)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)620作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-62DCM
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個9日以内出荷ストローク(mm)62ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-625Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)625形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-62AZ
SMC¥6,898税込¥7,5881個17日以内出荷ストローク(mm)62形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-6~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-620FZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)620形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-62Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷ストローク(mm)62作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-620AZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)620形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-627
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷ストローク(mm)627配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-627L)
SMC¥52,980税込¥58,2781個25日以内出荷ストローク(mm)627配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-620A)
SMC¥43,980税込¥48,3781個25日以内出荷ストローク(mm)620配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-620)
SMC¥46,980税込¥51,6781個25日以内出荷ストローク(mm)620配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-625L)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個25日以内出荷ストローク(mm)625配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-620H)
SMC¥59,980税込¥65,9781個25日以内出荷ストローク(mm)620配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-622
SMC¥53,980税込¥59,3781個25日以内出荷仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)622配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-206AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)206形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から9日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-206DCM
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ストローク(mm)206ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ
SMC¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷から29日以内出荷・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。サイズ(mm)20
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-206Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)206クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ZK2A Series 真空ユニット エジェクタシステム マニホールド
SMC¥8,698税込¥9,5681個10日以内出荷連数6排気方式個別排気配線方式供給弁・破壊弁配線方法:個別配線ポート径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応マニホールド組立マニホールドエンドプレートAss'y適合システムエジェクタシステム
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-206HZ
SMC¥62,980税込¥69,2781個25日以内出荷ストローク(mm)206配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-206HZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個25日以内出荷ストローク(mm)206配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付