カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(1)
- KANA(片山チエン)(22)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- シグマー技研(2)
- スバル(7)
- スリーボンド(1)
- タカチ電機工業(1)
- ダイキン工業(1)
- ダイハツ(15)
- トヨタ(8)
- ミツビシ(8)
- ラクテム(2)
- 三菱電機(7)
- 日東工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
「b2082」の検索結果
特価
関連キーワード

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-8~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-820
SMC¥37,980税込¥41,7781個10日以内出荷ストローク(mm)820作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-820L)
SMC¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)820作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-82DC
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ストローク(mm)82ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-820Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)820形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-82JZ
SMC¥9,798税込¥10,7781個17日以内出荷ストローク(mm)82形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CD Series(CDQ2B20-8+20DZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)8ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B20-8+20DMZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)8ストロークS2(mm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-822
SMC¥43,980税込¥48,3781個25日以内出荷ストローク(mm)822配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-820)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個25日以内出荷ストローク(mm)820配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-8~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-820
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷ストローク(mm)820配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-822)
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷ストローク(mm)822配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-820L)
SMC¥61,980税込¥68,1781個25日以内出荷ストローク(mm)820配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら