カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(416)
- CKD(29)
- NEC(27)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- MAZDA(マツダ)(20)
- 三菱電機(16)
- 岩田製作所(14)
- スリーピース(13)
- omron(オムロン)(12)
- 富士電機(12)
- 渡辺電機工業(11)
- NACHI(不二越)(10)
- 三木プーリ(8)
- StarTech.com(8)
- 水本機械製作所(7)
- スズキ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- RECOM(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b24-0005」の検索結果

CD Series(CDQ2B32-5+24DMZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)24ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-24+5DC)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)24ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-24DCM)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)24ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-24D)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-24DC)
SMC¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)24ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-24
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)24磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-24DCM
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)24ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-24D
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-24DCMZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)24磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5L1~)
SMC¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-24DZ
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)24タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から20日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-24DCZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)24タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ZR1 - エジェクタシステム/単体
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-24DMZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)24タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc