カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 高田ベッド製作所(137)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- MAZDA(マツダ)(41)
- クリアー光学(37)
- 松吉医科器械(35)
- エピオス(20)
- KITO(キトー)(19)
- ヤンマー(16)
- 岩田製作所(14)
- ディーブレス(14)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- ナビス(アズワン)(12)
- アズワン(11)
- 水本機械製作所(10)
- Yamato(大和工場)(10)
- ホンダ(9)
- NAKATAKI(9)
- DUKE(デューク)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b27-0003」の検索結果
特価

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
薄形シリンダ CDQ2B32-27
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
CD Series(CDQ2B40-27+13DZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)13ストロークS1(mm)27作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-27DMZ
SMC¥8,798税込¥9,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-27DZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-27DZ)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ (MGGLB32-27~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-27~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-27~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-27Z)
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-27Z)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27
MD Series(MDBB63-27Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)27クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B40-27
SMC¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-27Z
SMC¥7,598税込¥8,3581個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B32-27TZ)
SMC¥6,298税込¥6,9281個30日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)27作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CD Series(CDG1BN40-23+27Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)23ストロークB(mm)27
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥6,198税込¥6,8181個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,698税込¥10,6681個31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし