カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • 住友重機械工業(31)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • 三木プーリ(12)
  • リヒトラブ(8)
  • サンコー(三甲)(6)
  • 水本機械製作所(6)
  • 岩田製作所(4)
  • エスコ(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • KUKKO(クッコ)(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • サクラクレパス(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • ハーティング(2)
  • 旭製作所(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b29-0005」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CDQ2B25-29 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B25-29

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)29ストロークS2(mm)13作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-29~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-29~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-29DC) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-29DC)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)29ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-29DM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-29DM

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)29ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CD Series(CDQ2B25-13+29DMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B25-13+29DMZ)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)13ストロークS2(mm)29作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 工業用フィルタ FGAS2 SMC

    工業用フィルタ FGAS2

    SMC
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    7日以内出荷
    ・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
    材質(接液部)SUS304
  • F Series(FGAS29B) SMC

    F Series(FGAS29B)

    SMC
    2,598,000税込2,857,800
    1個
    7日以内出荷
    材質(接液部)SUS304
  • 工業用フィルタ FGAシリーズ FGAS29B SMC

    工業用フィルタ FGAシリーズ FGAS29B

    SMC
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    9日以内出荷
    材質(接液部)SUS304
  • 工業用フィルタ FGAシリーズ FGAC29B SMC

    工業用フィルタ FGAシリーズ FGAC29B

    SMC
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    9日以内出荷
    材質(接液部)SS400
  • バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B40 SMC

    バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B40

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5U20 SMC

    バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5U20

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)80作動方式複動
  • S Series(SS5V2-W10S6ZE29D) SMC

    S Series(SS5V2-W10S6ZE29D)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000