カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Aratas(旧:omron)(1)
「b321310」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1310)
SMC¥61,980税込¥68,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1310作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
CD Series(CDQ2B32-13+10DCZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)13ストロークS2(mm)10