カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(473)
- 油圧機器・油圧ホース(50)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(203)
- CKD(78)
- EPCOS(30)
- MAZDA(マツダ)(211)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- RS PRO(21)
- TRUSCO(36)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- エスコ(18)
- スバル(13)
- トヨタ(117)
- ホンダ(187)
- ミツビシ(81)
- リスパック(22)
- 廣杉計器(53)
- 日東工業(16)
- 東洋バルヴ(14)
- 椿本バルクシステム(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥3,198税込¥3,5181袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズB
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥2,898税込¥3,1881袋(1個)当日出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH330B)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズ(3) SGH300ポート数3材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH330B
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷シリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし弁形式(0) 3ポートマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB3
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷付属品(A) 圧力表示機能有ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA330B)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷シリーズ(3) SGH300ポート数3材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rcブラケット(B2) ブラケット右側取付弁形式(0) 3ポート
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-330AZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ストローク(mm)330形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-330AZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)330作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-330Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)330作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-330)
SMC¥46,980税込¥51,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)330作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-330)
SMC¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)330作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-330)
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)330作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-330)
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)330作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-330L)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)330作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1B33) SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)