カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- EPCOS(9)
- Festo(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KITACO(2)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(99)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エスコ(2)
- ナイキ(1)
- ニッサン(2)
- ホンダ(2)
- 三菱ふそう(2)
- 光(1)
- 東洋エレメント(2)
- ブランドをもっと見る

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32F-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら