カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- PMC(7)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SBS(1)
- AFAM(アファム)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「b3j-1100」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH80-~)
SMC¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-11~)
SMC¥189,800税込¥208,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動