カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TRUSCO(5)
- ミツビシ(4)
- サカセ化学工業(3)
- ホンダ(3)
- サカエ(1)
- ミニター(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
「b4-333」の検索結果

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-333Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)333クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし