カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(38)
- KOA(8)
- KTC(5)
- MAZDA(マツダ)(96)
- NEC(5)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- RICOH(リコー)(7)
- SWAGE-LINE(7)
- エスコ(30)
- スバル(7)
- ホンダ(62)
- ユニカ(8)
- 三菱電機(18)
- 協和[機構部品](10)
- 廣杉計器(13)
- 日野自動車(9)
- 椿本チエイン(7)
- 生興(8)
- ブランドをもっと見る
「b432」の検索結果
特価

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-432)
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)432作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043
SMC1個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA32-4~)
SMC取扱い終了・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式軸方向フード形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-432Z)
SMC取扱い終了ストローク(mm)432クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし