カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(45)
- オカムラ(岡村製作所)(6,154)
- BIGM(丸山製作所)(1,095)
- コガネイ(783)
- KITO(キトー)(661)
- CKD(501)
- エスコ(471)
- コクヨ(457)
- 黒田精工(452)
- ホンダ(440)
- メディアカバーマーケット(382)
- TRUSCO(364)
- ParkerTAIYO(326)
- おしゃれEXPO(314)
- 大阪魂(304)
- 日本ノート(302)
- パール金属(275)
- omron(オムロン)(271)
- ゴールドメダル(240)
- Panasonic(パナソニック)(233)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「b5」の検索結果

ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥619~税込¥681~1本当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2 Z Series
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)60形式空気圧タイプボディオプション標準(ロッド先端めねじ)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具通し穴オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、オーダーメイド仕様中間ストローク専用ボディ使用
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型