カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(346)
- メカニカル部品(142)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(1,215)
- ミツビシ(610)
- オカムラ(岡村製作所)(588)
- ホンダ(520)
- KANA(片山チエン)(426)
- 三菱ふそう(308)
- AMPHENOL(196)
- スズキ(187)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- ニッサン(99)
- メディアカバーマーケット(98)
- パール金属(97)
- エスコ(69)
- トヨタ(68)
- 大阪魂(58)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- CKD(47)
- 協育歯車(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「b56」の検索結果
特価

CD Series(CDQ2B63-56DCZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)56磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-56DMZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B63-56
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ CDQ2B32-56
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B80-56
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:56mm
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷から30日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)チューブ内径(Φmm)56
JMB/JMDB - エアシリンダ: 複動・片ロッド(JMDBB56)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)56作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-56~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-56AZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)56クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-56DZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-56DCZ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)56磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-56DCZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)56磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-56DMZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-56DZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-56DZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)56磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-56DZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)56磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-56DCMZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)56リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-56DCMZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC2B01
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁使用流体空気コイル電圧(V)DC24
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC1B01
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-56AZ
SMC¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)56形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
...