カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,126)
- 油圧機器・油圧ホース(280)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(101)
- CKD(56)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(23)
- KANA(片山チエン)(403)
- MAZDA(マツダ)(945)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- エスコ(23)
- スバル(30)
- トヨタ(47)
- ニッサン(55)
- パール金属(25)
- ホンダ(243)
- ミツビシ(969)
- 三菱ふそう(46)
- 住友重機械工業(61)
- 日東工業(37)
- 旭精工(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,112)
「b59」の検索結果

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN40F-75-B59WL~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B59W
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CDQ2B32-59
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)59タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B32-59DMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)59作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B125-59
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)59ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイパワーシリンダ (RHCL50-~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25
ハイパワーシリンダ (RHCL32-~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から26日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ハイパワーシリンダ (RHCF32-~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ハイパワーシリンダ (RHCL40-5~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から13日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32~)
SMC¥9,603~税込¥10,563~1個当日出荷から3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイパワーシリンダ (RHCL40-4~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ハイパワーシリンダ RHCF3
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ (MGGMB20-2~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から22日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3T
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-60Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ (MGGLB50-3~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGMB32-1~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ (MGGMB32-1~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-40Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-75Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ハイパワーシリンダ RHCF5
SMC¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ (MGGLB40-2~)
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-50Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
...