カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(822)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- ParkerTAIYO(54)
- ケナメタル(29)
- ニッサン(18)
- 呉竹(16)
- ジンナイ(15)
- 不二空機(12)
- Kawasaki(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 鹿島化学金属(UKB)(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- 伊東電機(8)
- 日東工器(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- 京セラ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ブランドをもっと見る
「b6000」の検索結果
特価

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60T
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60K
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KT
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ背圧防止弁(K) 内蔵
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60T)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60T)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60N)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60K)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KT)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KTN)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート