カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(518)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- マルヤス電業(132)
- ホンダ(119)
- Optibelt(71)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- ノーブランド(41)
- KITO(キトー)(40)
- スマイル[家具](40)
- マキテック(28)
- RS PRO(25)
- エスコ(23)
- IDEC(和泉電気)(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(20)
- 吉田製材(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- コーセル(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ホクセイ(14)
- TDK(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「ba30」の検索結果

エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
CD Series(CDG1BA40-30+25Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)25
CD Series(CDG1BA40-30+135Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)135
CD Series(CDG1BA40-30+110Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)110
CD Series(CDG1BA20-30+50Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)30ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BA63-30+85Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)30ストロークB(mm)85
CD Series(CDG1BA40-30+50Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BA20-30+30Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)30
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
CD Series(CDG1BA50-150+30Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150ストロークB(mm)30
CD Series(CDG1BA40-80+30Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)80ストロークB(mm)30
CD Series(CDG1BA20-12+30Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)12ストロークB(mm)30
CD Series(CDG1BA63-170+30Z)
SMC¥61,980税込¥68,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストロークA(mm)170ストロークB(mm)30
CD Series(CDG1BA40-20+30Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-30BZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30FZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30FAZ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CD Series(CDG1BA20-10+30Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)10ストロークB(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30FBZ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30AZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-30FZ
SMC¥9,898税込¥10,8881個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-30Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-3~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
...