カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
絞り込み
ブランド
- SMC
- マキテック(43)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- SUS(エスユーエス)(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- ホンダ(5)
- 東洋技研(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- エスコ(4)
- ノーブランド(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- HIT(ヒット)(3)
- RPM(3)
- Optibelt(3)
- ダイハツ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- KTC(2)
- CKD(2)
- 象印マホービン(2)
- ブランドをもっと見る
「ba34」の検索結果

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
ロックアップシリンダ CDL1T125
SMC¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1F80
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F125)
SMC¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1L80
SMC¥82,980税込¥91,2781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1F40
SMC¥42,980税込¥47,2781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1T50
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32-7~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷から27日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-34Z
SMC¥7,598税込¥8,3581個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)34クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-10D
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-50D
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵