カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- エスコ(9)
- タカチ電機工業(9)
- INAX(LIXIL)(7)
- MURATA(村田製作所)(7)
- brembo(7)
- ホンダ(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- omron(オムロン)(4)
- KITO(キトー)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- PEPPERL+FUCHS(4)
- イマオコーポレーション(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- クリスタルアイ(3)
- ブランドをもっと見る
「bb-21」の検索結果
特価

ZA - 小型真空ユニット/単体
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB2
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷付属品(A) 圧力表示機能有ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-210Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-210Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-210NZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)210
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-219Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)219クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-2150Z
SMC¥73,980税込¥81,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)2150
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-210Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-21Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)21クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-21Z)
SMC¥9,898税込¥10,8881個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)21クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-210Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-210Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)210
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-215Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)215
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-215Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)215
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-210Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)210
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-215Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)215クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-210Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)210
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-210NZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-215Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)215クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-21NZ)
SMC¥9,898税込¥10,8881個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)21クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-210Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-221Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)221クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-215Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)215クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし