カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(91)
- IDEC(和泉電気)(8)
- エスコ(7)
- T&D(ティアンドデイ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- onsemi(5)
- VOSTONE(ボストン)(4)
- メイキコウ(4)
- IKO(日本トムソン)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- オーム電機(2)
- CUSTOM KOBO(2)
- コンドーテック(2)
- スーパーツール(2)
- ブランドをもっと見る
「bc500」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥93,980~税込¥103,378~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D80)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RT8A
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LT8B
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
L Series(LEFS40T8A)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT100)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2F1
SMC¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-500H
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1D200
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN140
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-500
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-500
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-500R
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-500
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-500
SMC¥63,980税込¥70,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-500
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-500)
SMC¥61,980税込¥68,1781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5
SMC¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-500)
SMC¥66,980税込¥73,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵