カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 渡辺電機工業(77)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • KINGBRIGHT(25)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • イトーキ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • ミネベアミツミ(15)
  • 三菱電機(12)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • ニデックドライブテクノロジー(11)
  • FSA(11)
  • サンワサプライ(10)
  • RIDEA(10)
  • ボンマックス(9)
  • CKD(7)
  • スーパーツール(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcd」の検索結果

特価
本日6月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMCZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
活性炭フィルタ AMK Sereis SMC活性炭フィルタ AMK SereisSMC
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄等級:ISO8573面間奥行寸法30%削減工具不要エレメント交換時の作業性向上透明ケースガード(2層構造)色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応
AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B12-~) SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B12-~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH SeriesSMC
16,980税込18,678
1台
21日以内出荷
圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1B SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1BSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B20-~) SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B20-~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1F SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1FSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1F~) SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1F~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1LSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1L~) SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1L~)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
10 Series(10-V) SMC10 Series(10-V)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200L SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200LSMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ロック付シリンダ CLSD2 SMCロック付シリンダ CLSD2SMC
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
10-VV5Q14 SMC10-VV5Q14SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
10-VV5Q17 SMC10-VV5Q17SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-50WL SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-50WLSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MCSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-50WML SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-50WMLSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
プラグインユニット (VV5Q41-100~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-100~)SMC
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
10-VV5Q24 SMC10-VV5Q24SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2L50 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2L50SMC
56,980税込62,678
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D100 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D100SMC
42,980税込47,278
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2L100 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2L100SMC
39,980税込43,978
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2G63 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2G63SMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2C100 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2C100SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2G100 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2G100SMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-70 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-70SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2B40 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2B40SMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2L50 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2L50SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-130 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-130SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)130磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2B50 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2B50SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-250 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-250SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵