カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(54)
- MAZDA(マツダ)(13)
- KTC(8)
- 長野計器(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ELPA(1)
- 潤工社(1)
- 鶴見製作所(1)
- 日東工業(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- MH CONNECTORS(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「be4-050」の検索結果
特価

AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応