カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 協育歯車(2)
- アルトコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- CF POSH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bf-506」の検索結果

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-60Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-640Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)640作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-650Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)650作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-600Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF5
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-600Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBF50-6~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-650Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)650作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBF50
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-635Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)635クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBF50)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-65Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)65クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-660Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)660作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-65Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)65クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-600KZ
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)600クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッド金具(W) 2山ナックルジョイントチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-680Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)680クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-625Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)625クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-61Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)61クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
角形チューブ形エアシリンダ MDBF50-6
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-620Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)620作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-665Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)665クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-695Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)695作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-600JZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50