カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- ラムマウント(4)
- KSフィルター(4)
- カシムラ(2)
- エレコム(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フジキン(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- イトーキ(1)
- SBS(1)
- アインツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bf-6c」の検索結果
特価

イオナイザ(バータイプ) IZS41
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から9日以内出荷・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DT6C
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580C)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)580電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1