カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- アルトコーポレーション(9)
- 中部コーポレーション(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- Kawasaki(2)
- SIEMENS(2)
- ELPA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- CF POSH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bf503」の検索結果

角形チューブ形エアシリンダ MDBF50-3
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-340Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)340クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF50
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-30Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-300Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-300Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-350Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-350Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF5
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBF50
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-325Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個11日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)325
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-30NZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-305Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)305クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MBBF5
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBF50)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-380Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)380クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WBF50
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄チューブポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-300NZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-320Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)320クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-35Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Bシリーズ
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-300KZ)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-335Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)335クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-375Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)375
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-310Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)310
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-370Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)370