カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 椿本チエイン(68)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- エスコ(16)
- KITO(キトー)(14)
- 三菱電機(11)
- 渡辺電機工業(10)
- Festo(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- Lovato(7)
- タカチ電機工業(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- ゼブラ(5)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- KSフィルター(5)
- XANAX(ザナックス)(5)
- 全晴(5)
- サカエ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bg-11」の検索結果

ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ用途IBGシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
IBG1 - インパクトブローガン
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。用途切粉、粉塵、水滴の除去
AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,198税込¥10,1181個18日以内出荷フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計取付角度圧力計取付角度 0°排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズ1
I Series(IRV20A)
SMC¥10,980税込¥12,078特価1個当日出荷から9日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
真空レギュレータ IRVシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
IRV - 真空レギュレータ(IRV20)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-30BG)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)30リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し