カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三桂製作所(11)
- IDEC(和泉電気)(5)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ダイゾーニチモリ(2)
- LITTELFUSE(2)
- サンドビック(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- JTC(1)
- SCHMERSAL(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(86)
「bg-n002」の検索結果
特価

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N02BG
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02BG
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X440) 高温ボディサイズ25ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02BG
SMC¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷管接続口径(02) 1/4ボディサイズ40ねじの種類(N) NPT取付け方法(B) ブラケット付圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から14日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
パイロット式レギュレータ AR425~935
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から11日以内出荷・内部パイロット式リリーフタイプ。設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から11日以内出荷管接続口径(02)1/4設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ2設定方式(1)エアオペレート
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から22日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)
SMC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷ボディサイズ2設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から50日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から22日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷から16日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ30
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123K)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から9日以内出荷管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4ボディサイズ2ハンドル(-)上向き排気方向(0) 下排気