カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 渡辺電機工業(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 三菱電機(13)
- NTカッター(3)
- 日東工業(3)
- テンパール工業(3)
- KSフィルター(3)
- SAMTEC(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Comfortable Electronic(COMF)(2)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 内外電機(1)
- ナイキ(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「bh-p 2p」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)100取付金具基本形磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH80-~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)80取付金具基本形磁石内蔵有無有
ファインロックシリンダ CDLA2BH63
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)ストローク(mm)250作動方式ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)チューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)