カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(4)
  • オリエンタルモーター(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • 油研工業(1)
  • SPG(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • スバル(1)
  • MINOURA(箕浦)(1)
  • 中央精機(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh100s」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB-H SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB-H

    SMC
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
    付属品ボルト4本材質ステンレス鋼
  • プラグボルト SMC

    プラグボルト

    SMC
    949税込1,044
    1セット(4本)
    20日以内出荷
    耐環境仕様シリンダHYB-Z1シリーズ用
    用途使用しない取付穴を塞ぐのに使用します。材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25DK SMC

    電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25DK

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D SMC

    電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ(mm)16
  • 電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25D SMC

    電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25D

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • CDA2BH SMC

    CDA2BH

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)100取付金具基本形磁石内蔵有無
  • 薄形シリンダ CDQ2BH100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2BH100

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series SMC

    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    11日以内出荷
    スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能
    電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH63-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH63-~DZ~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷から30日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BH32 SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BH32

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BH40 SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BH40

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40