カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(7)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三菱電機(3)
- KSフィルター(3)
- オリエンタルモーター(2)
- ユニオンツール(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- af(旭風防)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 貝印(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
「bh2-060」の検索結果

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH63)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH100)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から25日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH50-~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)50取付金具基本形磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH63-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)63取付金具基本形磁石内蔵有無有
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH32)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH80
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2BH50
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズBH
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2BH40
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH50
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2BH63)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH50
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH40-~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形磁石内蔵有無有