カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • 山菱電機(2)
  • アズワン(1)
  • 神沢(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • CKD(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • RELIEF(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 東京理工舎(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bjsu 8」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)

    SMC(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • 減速コントローラ DAS Series SMC

    減速コントローラ DAS Series

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
    ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)

    SMC(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5